12,5 mm (1/2 ″) VDE-verlengstuk Gr.3 L.93 mm

Artikelnummer: 13420001
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13420001
EAN/GTIN 4018754253876
Nummer fabrikant 13420001
L-nummer L60010 5981

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • d: 27 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
  • Gr.: 3
  • Lengte [mm): 93 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 130 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen