{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134200 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197075048 | |
Nummer fabrikant | 134200 M8 |