3/8″ Slagmoersleutel, 12-kant 21 mm

Artikelnummer: 13406M 21mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13406M 21mm
EAN/GTIN 4991644346165
Nummer fabrikant 13406M 21mm
L-nummer L60050 6388

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 28,5 mm
Lengte: 12 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 21 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen