{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 18 | |
Coating | genitreerd | |
Draadsoort | TR | |
Flankhoek | 30 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantieklasse | DIN 103 7H | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 4 mm | |
Totale lengte L | 195 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 14,25 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de synchrone bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 21,37 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133490 TR18X4 | |
EAN/GTIN | 4045197533074 | |
Nummer fabrikant | 133490 TR18X4 |