HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNF: 5/8-18

Artikelnummer: 133425 5/8-18
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Tolerantieklasse: 2B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Tap
Draadafmeting 5/8-18 UNF
Coating TiN
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,411 mm
Gangen per inch 18
Schroefdraad-⌀ 15,88 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 14,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 47,64 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133425 5/8-18
EAN/GTIN 4062406374372
Nummer fabrikant 133425 5/8-18

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
10
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNF: 5/8-18

HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNF: 5/8-18

op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 51,60
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 93,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 93,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 93,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 93,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Aantal snijkanten Z 3 4 4 3 3 3
Draadafmeting 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9
Schacht-vierkant □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Snijmateriaal HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E
Serie Pro Tap Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen