{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Tap | |
Draadafmeting | 4-40 UNC | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,635 mm | |
Gangen per inch | 40 | |
Schroefdraad-⌀ | 2,84 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,35 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 8,52 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133375 4-40 | |
EAN/GTIN | 4062406374198 | |
Nummer fabrikant | 133375 4-40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 4-40
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 13,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 34,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 12,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | ongecoat | TiAlN | AlTiX | ongecoat |
Kerngat-⌀ | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Draaddiepte | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |