{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/4-10 UNC | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,54 mm | |
Gangen per inch | 10 | |
Schroefdraad-⌀ | 19,05 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 16,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 57,15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133352 3/4-10 | |
Nummer fabrikant | 133352 3/4-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap 3/4-10
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 24,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 87,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 78,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 |
Totale lengte L | 125 | 125 | 125 |
Draadsoort | UNC | UNC | UNC |
Draadspoed | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Producttype | Tap | Tap | Tap |