{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Tap | |
Draadafmeting | G1 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,309 mm | |
Gangen per inch | 11 | |
Schroefdraad-⌀ | 33,25 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schacht-vierkant □ | 20 mm | |
Kerngat-⌀ | 30,75 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 99,75 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133332 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406374181 | |
Nummer fabrikant | 133332 G1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E G1
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 277,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 229,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 352,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
386,00 €
€ 162,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 358,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 352,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Coating | TiN | stoomontlaten | AlTiX | TiAlN | TiCN | DLC |
Totale lengte L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Draadafmeting | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Draaddiepte | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |