Machinetap HSS-E-PM vorm B 6HX, TiCN, MF: 8X0,75

Artikelnummer: 132855 8X0,75
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating TiCN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,75 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ 7,2 mm
Schroefdraad-⌀ 8 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring rood
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 24 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132855 8X0,75
EAN/GTIN 4062406236557
Nummer fabrikant 132855 8X0,75
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
Staal < 1400 N/mm²
P
12
Staal < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
RVS > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor gebruik in staal met hoge trekvastheid en voor moeilijk verspaanbare materialen. Sterke schilaansnijding, voor processtabiliteit bij hoge snijkrachtbelasting.
  • HSS-E-PM materiaal - voor maximale snijkantstabiliteit.
  • Geoptimaliseerde snijkantafronding.
  • TiCN-coating - voor maximale slijtagebescherming.

Advies:

Wij adviseren om bij TOOLOX-materialen de kerngat-⌀ in afwijken van van de DIN-gegevens (zie tabel) groter te boren.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen