Pijptang, Stillson model , staal , spanwijdte max. 27 mm

Artikelnummer: 131A.8
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131A.8
EAN/GTIN 3148516740212
Nummer fabrikant 131A.8
L-nummer L60130 2391

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer robuuste pijptang, tanden gehard tot 55 HRc
  • Zeer nauwkeurige toepassing door fijne bewerking van schroefdraad en rol

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 3/4
  • A max. [mm]: 27
  • B [mm]: 19,5
  • C [mm]: 12,5
  • E [mm]: 12,5
  • L [″]: 8
  • L [mm]: 200
  • [kg]: 0,280