{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 8 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131900 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197070555 | |
Nummer fabrikant | 131900 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap met geschrankte tanden M4
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 45,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
899 stuks direct leverbaar
€ 23,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.202 stuks direct leverbaar
€ 11,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 | 60 |
Schroefdraad-⌀ | 4 | 4 | 4 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |