{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 6 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131900 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197070548 | |
Nummer fabrikant | 131900 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap met geschrankte tanden M3
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 45,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
677 stuks direct leverbaar
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
717 stuks direct leverbaar
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | B |
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 3 |
Schroefdraad-⌀ | 3 | 3 | 3 |
Draadspoed | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Draaddiepte | 6 | 9 | 9 |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Producttype | Tap | Tap | Tap |