{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131765 M6 | |
Nummer fabrikant | 131765 M6 |