{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 9 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131100 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197068446 | |
Nummer fabrikant | 131100 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machinetap, stoomontlaten, M: M3
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.674 stuks direct leverbaar
€ 16,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.206 stuks direct leverbaar
€ 11,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
511 stuks direct leverbaar
€ 11,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | B | B | B |
Gekleurde ring | geel | blauw | groen | groen | groen |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |