Doorndrager

Artikelnummer: 1311
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Assortiment houders voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1311
EAN/GTIN 4017976013114
Nummer fabrikant 1311
L-nummer L90080 114

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

10 mm Ø, lengte 200 en 300 mm, draagvermogen 10 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 10
Kleur: lichtgrijs
Wenk: 10 Ø x 300 mm Lengte