Magazijnbakken

Artikelnummer: 1307
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Open magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1307
EAN/GTIN 4017976013077
Nummer fabrikant 1307
L-nummer L90080 307

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

L x B x H = 300 x 230 x 150 mm

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 300
Totale breedte (mm): 230
Totale hoogte (mm): 150
Kleur: blauw
Wenk: L x B x H = 300 x 230 x 150 mm