Handtappenset genitreerd M2

Artikelnummer: 130450 M2
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M2
    Coating ongecoat
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 352
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm A; D; C
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,4 mm
    Totale lengte L 36 mm
    Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
    Schacht-vierkant □ 2,1 mm
    Kerngat-⌀ 1,6 mm
    Schroefdraad-⌀ 2 mm
    Type schroefdraadgereedschap Handtap
    Gekleurde ring rood
    Draaddiepte 4 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 130450 M2
    EAN/GTIN 4045197066596
    Nummer fabrikant 130450 M2

    Toepassingstabel

    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    TOOLOX 33
    H
    GG(G)
    K
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3-Delige set, bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap. Voorsnijtap met lange meenemer.
    Oppervlak genitreerd, daardoor slijtbestendiger.

    Advies:

    Wij adviseren om bij TOOLOX-materialen de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 tot 0,3mm groter te boren.