{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 6 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130200 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197066107 | |
Nummer fabrikant | 130200 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handtappenset, ongecoat, M: M3
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
18,15 €
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.956 stuks direct leverbaar
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 94,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Draadafmeting | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Draadspoed | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |