Microsmeersysteem accessoires/reservedelen DL

Artikelnummer: 130102 DL
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Microverdeler voor DL en GL ≥ M3 − ≤ M12 (kleinste ⌀ 2,2 mm − 11,5 mm)
Producttype Microsmeersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130102 DL
EAN/GTIN 4045197065162
Nummer fabrikant 130102 DL

Omschrijving

T.b.v.:

Microsmeersysteem nr. 130100 gr. S.

Tip:

Bij gebruik van hoofdcilinder nr. 130102 gr. XL neemt maat L2 toe van 100 mm naar 130 mm en maat Ltotaal van 150 mm naar 180 mm.