{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3.3/4-16 UN LH | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | UN-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 1,588 mm | |
Gangen per inch | 16 | |
Schroefdraad-⌀ | 95,25 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 56 mm | |
Schacht-vierkant □ | 44 mm | |
Kerngat-⌀ | 93,75 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 10 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Draaddiepte | 142,88 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130056 3.3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4062406056292 | |
Nummer fabrikant | 130056 3.3/4-16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |