{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 4.3/8-16 UN | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UN | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,588 mm | |
Gangen per inch | 16 | |
Schroefdraad-⌀ | 111,1 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 56 mm | |
Schacht-vierkant □ | 44 mm | |
Kerngat-⌀ | 109,6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 12 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Draaddiepte | 166,7 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130050 4.3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406053116 | |
Nummer fabrikant | 130050 4.3/8-16 |