{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3-56 UNF LH | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 0,454 mm | |
Gangen per inch | 56 | |
Schroefdraad-⌀ | 2,515 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,15 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 6,29 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130041 NO.3-56 | |
EAN/GTIN | 4062406045487 | |
Nummer fabrikant | 130041 NO.3-56 |