{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 5/16-18 UNC LH | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | UNC-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 1,411 mm | |
Gangen per inch | 18 | |
Schroefdraad-⌀ | 7,94 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,55 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 23,82 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130036 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406041403 | |
Nummer fabrikant | 130036 5/16-18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 5/16-18
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 41,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 18,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Totale lengte L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Schroefdraad-⌀ | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |