{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 7/16-14 UNC | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 11,11 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 9,3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 33,33 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130035 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4062406039325 | |
Nummer fabrikant | 130035 7/16-14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 7/16-14
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 49,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 26,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | B | B | B | B |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Gangen per inch | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Draadspoed | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | links | rechts | links | rechts |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |