{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/8-16 UNC | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,588 mm | |
Gangen per inch | 16 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,525 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ | 7,95 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 28,59 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130030 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406034764 | |
Nummer fabrikant | 130030 3/8-16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap voor doorlopende gaten 3/8-16
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 49,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Schroefdraad-⌀ | 9,525 | 9,53 | 9,525 | 9,525 | 9,525 | 9,53 |
Kerngat-⌀ | 7,95 | 8 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8 |
Schacht-vierkant □ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |