Elektro installatietang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 13 92 200
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13 92 200
EAN/GTIN 4003773075103
Nummer fabrikant 13 92 200
L-nummer L70010 1252

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 functies in één tang
  • Multifunctionele tang voor elektrische installatie
  • voor het grijpen van plat en rond materiaal, buigen, ontbramen, kabelknippen, strippen en krimpen van adereindhulzen
  • gladde grijpvlakken aan de punt voor schadevrij grijpen van afzonderlijke draden
  • geprofileerde grijpvlakken en brandergat voor het grijpen van plat en rond materiaal
  • Opvallende buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
  • Afstripgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm² en 2,5 mm²
  • Krimpnest voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm²
  • Kabelschaar met precisiesnijvlakken (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabels tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid
  • scharnier met bouten: nauwkeurige, spelingsvrije beweging van de tang
  • bij de modellen met openingsveer geïntegreerd in het scharnier, houdt de geactiveerde pal de snijkanten gesloten terwijl de andere functies intact blijven
  • met het intelligente vergrendelingsmechanisme kun je grijpen zonder de tang te openen. Het snijvlak blijft gesloten en beschermd.

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm²
  • Stripwaarden voor enkele draden: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst