Multifunctionele elektricienstang voor metrische draaddikten metrisch model geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest verchroomd 200 mm

Artikelnummer: 13 76 200 ME
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13 76 200 ME
EAN/GTIN 4003773088943
Nummer fabrikant 13 76 200 ME
L-nummer L70010 2305

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slim strippen: groot capaciteitsbereik, scherp geslepen stripprofielen en intuïtieve positionering
  • Innovatieve snijgeometrie: gemakkelijker knippen, vooral van platte kabels
  • Hybride ontwerp: zo plat als een nijptang, zo breed als een combinatietang voor hoge stabiliteit met goede toegankelijkheid
  • Precies geslepen stripprofielen voor massieve geleiders van 0,75 - 6 mm² en fijnaderige geleiders van 0,5 - 4 mm²
  • Betrouwbare positionering van de ladder dankzij positioneringsbalken
  • Eenvoudig snijden van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (1/2″)
  • Brede, getande grijpvlakken voor het draaien van kernen
  • Gefreesde groef voor veilig vasthouden en trekken van kleine werkstukken zoals spijkers
  • Convex grijpoppervlak aan één kant voor stevig vastgrijpen van vlak materiaal en brandergat voor het vastgrijpen van rond materiaal
  • Opvallende buitenrand voor het ontbramen van lege beschermslangen

Kenmerk:

  • verchroomd
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest
  • Gepolijst

Norm:

IEC 60900