Diepteschroefmaat, verwisselbare inzetstukken, 0-75 mm, 63 mm voet

Artikelnummer: 129-110
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
Meettechniek analog
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 129-110
EAN/GTIN 4946368016337
Nummer fabrikant 129-110
L-nummer L40010 1899

Omschrijving

Omschrijving:

De diepteschroefmaat met verwisselbare staafinzetstukken biedt u de volgende voordelen: Ø 4 mm verwisselbare staafinzetstukken, met omwikkeld meetoppervlak, bieden een groot meetbereik in stappen van 25 mm Vergrendeling met ratelstop zorgt voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 75
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, ⌀ 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel nr. 301.336, 04GAA274, binnenzeskant sleutel nr. 202.863

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.