Diepteschroefmaat, hardmetalen wisselplaten, 0-25 mm, 101 mm basis

Artikelnummer: 128-104
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
Meettechniek analog
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 128-104
EAN/GTIN 4946368016276
Nummer fabrikant 128-104
L-nummer L40010 8743

Omschrijving

Omschrijving:

De diepteschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Ø 4 mm meetinzetstukken Ratelstop zorgt voor constante meetkracht Vergrendeling Hardmetalen meetinzetstukken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ± 3 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, ⌀ 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, stelsleutel 301.336

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.