Diepteschroefmaat, 0-25 mm, 63 mm voet

Artikelnummer: 128-101
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
    Meettechniek analog
    Producttype Diepteschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 128-101
    EAN/GTIN 4946368016245
    Nummer fabrikant 128-101
    L-nummer L40020 141

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De diepteschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Ø 4 mm meetinzetstukken Ratelstop zorgt voor constante meetkracht Vergrendeling Hardmetalen meetinzetstukken

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 25
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ± 3 µm
    Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, ⌀ 18 mm
    Meetkracht: 5-10
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: inclusief doos, stelsleutel 301.336

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen