Voorhamer met afgeronde rand, hickory handvat, slagvlak ca. 45 x 45 mm

Artikelnummer: 1262H.150
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1262H.150
    EAN/GTIN 3148517724655
    Nummer fabrikant 1262H.150
    L-nummer L60130 5245

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hickory handvat met drievoudig beveiligde handvathouder:
    • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

    Kenmerk:

    • L [mm]: 254
    • L1 [mm]: 115
    • L2 [mm]: 45
    • Stam: 210.MHB24
    • [kg]: 1,500