Haaksleutel met scharnier, spanwijdte 80 - 120 mm

Artikelnummer: 125A.120
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
    Producttype Haaksleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 125A.120
    EAN/GTIN 3148511346631
    Nummer fabrikant 125A.120
    L-nummer L60130 1958

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor moeren met zijgleuf is de verbinding voorzien van een veerring voor een soepele en betrouwbare werking
    • Verchroomde, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 5,5
    • d [mm]: 80 - 120
    • E [mm]: 9
    • L [mm]: 345
    • [g]: 700