FlexxTower eenpersoonssteiger Platformhoogte 1,10 m

Artikelnummer: 125121
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gerüst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125121
EAN/GTIN 4031405951006
Nummer fabrikant 125121

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stevige aluminium ronde buis met gelaste framedelen
  • Voor lagere werkplekken kan de steiger ook flexibel worden opgebouwd op lagere montagehoogtes
  • Kan snel en veilig worden opgebouwd en afgebroken van niveau naar niveau door slechts één persoon met de 3-T-methode (gebruik door maximaal twee personen)
  • Gereedschaploze montage dankzij steekverbindingen en snelsluitingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Ruimtebesparend transport en opslag, omdat de afzonderlijke onderdelen compact in elkaar kunnen worden gestapeld en als transportwagen kunnen worden gebruikt
  • Hoge flexibiliteit en stabiliteit dankzij inklapbare driehoekstabilisatoren met draaivoet - ook ideaal voor montage aan de wand of verplaatsing in smalle gangpaden
  • Vier zwenkwielen Ø 125 mm met centrische belasting en assen
  • Aluminium aluminium kantplanken en gepoedercoate leuningframes met geïntegreerde knierail voor valbeveiliging
  • GS-getest volgens DIN EN 1004
  • Belastingklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²

Kenmerk:

  • Aantal stabilisatoren: 4
  • Werkhoogte: 3100 mm
  • Lastvermogen: 2 kN/m2
  • Steigerbreedte: 2547 mm
  • Steigerhoogte: 2300 mm
  • Steigerlengte: 3119 mm
  • Materiaal: Aluminium gecoat, aluminium
  • Montage vereist: Kan zonder gereedschap worden gemonteerd
  • Breedte platform: 600 mm
  • Hoogte platform: 1100 mm
  • Lengte platform: 1200 mm
  • Wieldiameter: 125 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen