Korte VHM-trapboor 180° M3

Artikelnummer: 125120 M3
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 8376
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 140

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor schroeven M3
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 8376
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 140 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Verzinktraphoek 180 graden
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    ⌀ D1 1. Trap 180° h8 3,4 mm
    ⌀ D2 2. Trap 180° h8 6 mm
    Traphoogte L1 1. Trap 180° 9 mm
    Spaangroeflengte Lc 28 mm
    Totale lengte L 64 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,08 mm/omw.
    Schachttolerantie h6
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Trappenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 125120 M3
    EAN/GTIN 4045197065018
    Nummer fabrikant 125120 M3

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    260
    Aluminium (kortspanend)
    N
    180
    Aluminium > 10% Si
    N
    180
    Staal < 500 N/mm²
    P
    90
    Staal < 750 N/mm²
    P
    90
    Staal < 900 N/mm²
    P
    90
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    60
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    35
    RVS < 900 N/mm²
    M
    35
    RVS > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer stabiel − traplengte conform DIN 8376. Exacte uitlijning door nauwe rondlooptoleranties tussen boor- en verzink-⌀.

    Toepassing:

    Voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en verzinkingen conform DIN 74, blad 2 vorm H, J en K, uitvoering middel. Voor schroeven conform DIN 912, 6912 en 7984, ISO 1207 (DIN 84).