T-greep met kogelgewricht en 2-voudige kogelhouder 14 mm

Artikelnummer: 124M-600(2B)14mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 124M-600(2B)14mm
EAN/GTIN 4991644210664
Nummer fabrikant 124M-600(2B)14mm
L-nummer L60050 7948

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 600 mm
D1: 19,5 mm
Lengte: 8,5 mm
T-greep
Uitgang 14 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen