1/4″ Slagmoersleutel met magneet (inch) 5/16″

Artikelnummer: 12460AG 5/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12460AG 5/16
EAN/GTIN 4991644302628
Nummer fabrikant 12460AG 5/16
L-nummer L60050 8741

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 25 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 12,8 mm
Lengte: 3,5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen