1/4″ Slagmoersleutel met magneet 1/4″

Artikelnummer: 12400AG 1/4
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 12400AG 1/4
    EAN/GTIN 4991644300921
    Nummer fabrikant 12400AG 1/4

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 23 mm
    Dimensie D2: 13 mm
    D1: 10 mm
    Lengte: 2,4 mm
    Drive: 1/4″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 1/4″
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen