{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,1 mm | |
⌀-Bereik | 7,1 mm - 7,99 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 725 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB | |
Inwendige koeling | ja, met min. 40 bar | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Totale lengte L | 800 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 124008 7,1-X | |
EAN/GTIN | 4067263515487 | |
Nummer fabrikant | 124008 7,1-X |