{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 30×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 40 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Spaangroeflengte Lc | 70 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123695 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197320384 | |
Nummer fabrikant | 123695 2,3 |