VHM-HPC-diepgatboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 25×D 5,8 mm

Artikelnummer: 123693 5,8
Korting
417,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Uitvoering: 25×D
  • Tophoek: 135
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: ja, met 40 bar

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Uitvoering 25×D
Tophoek 135 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 40 bar
Verspaningsstrategie HPC
Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123693 5,8
EAN/GTIN 4045197454140
Nummer fabrikant 123693 5,8

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
95
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
65
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
85
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefd, met 4 geleidingsfasen en interne koelkanalen. Hoogrendement-diepgatboor van de nieuwe generatie in het HPC-bereik. Met 135° tophoek en snijkanttolerantie h7 voor op optimale wijze maken van een diepgatboring. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring.

Tip:

Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 16×D is een voorafgaande centrering met nr. 121068121121 of pilotboring 4×D met pilotboor nr. 122736 nodig. Voor pilotboringen vanaf 20×D is een pilotboring op maximale boordiepte met pilotboor nr. 122736 absoluut noodzakelijk. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid. Zie ook pagina 140/141.
Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.