{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 4,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 70,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 78 mm | |
Totale lengte L | 116 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123225 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197844972 | |
Nummer fabrikant | 123225 4,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 4,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 198,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 134,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 12×D | 12×D |
Gekleurde ring | groen | groen |
Nominale ⌀ DC | 4,8 | 4,8 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Serie | Master Steel | Pro Steel |