{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 7,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 64,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 76 mm | |
Totale lengte L | 114 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123026 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197846488 | |
Nummer fabrikant | 123026 7,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 7,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 185,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spaangroeflengte Lc | 76 | 76 | 76 | 76 |