Vlakslijpen keramisch conventioneel 400 x 75 x 127 mm 200 X 10 / 20

Artikelnummer: 122991
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 122991
    EAN/GTIN 9003171229912
    Nummer fabrikant 122991

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slijpschijven voor pendelvlakslijpen worden doorgaans gebruikt voor grof en fijn slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames. Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.

    Kenmerk:

    • Form: 7 SL.SCH. MET TWEEZ. UITSPARING
    • Specificatie : 200 X 10 / 20
    • Afmeting (D x T x H): 400 x 75 x 127 mm
    • diameter: 400 mm
    • Sterkte: 75 mm
    • Boring: 127 mm
    • Korrelgrootte: 46
    • Vs /max: 35 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal

    Voordeel:

    • Koel slijpen
    • Zelfscherpend
    • Lange levensduur

    Toepassing:

    • Voor voorfrezen en fijn slijpen in machine- en matrijsproductie

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen