VHM boorruimer met piramidepunt DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 7,98mm

Artikelnummer: 122797 7,98

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: ±0,003
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 7,98 mm
Tolerantie ±0,003
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 5×D
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 41 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 53 mm
Totale lengte L 91 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,17 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122797 7,98
EAN/GTIN 4062406652319
Nummer fabrikant 122797 7,98

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de vervaardiging van getolereerde boringen in staal of kortspanende materialen. Betrouwbare complete bewerking zonder afzonderlijk centreren en zonder aansluitend ruimproces. Aanzienlijk verbeterde zelfcentrering door extra piramidepunt voor optimale rondheid en tolerantie maatvastheid van de gemaakte boring. Twee boorsnijkanten en vier nasnijders voor een aantrekkelijke oppervlaktekwaliteit van de boringwand.
Tolerantiegegevens:
H7: uitvoering voor H7-boortolerantie.
+/− 0,003 mm: productie- resp. snijkanttolerantie van de nominale ⌀ DC.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122797 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 122797 + 129100HE bestellen.