{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Tolerantie | H7 | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 L | |
Uitvoering | 6×D | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 44 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122790 5H7 | |
EAN/GTIN | 4045197059062 | |
Nummer fabrikant | 122790 5H7 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |