{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Inch-nominale ⌀ komt overeen met | 7,94 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122777 5/16 | |
EAN/GTIN | 4045197976017 | |
Nummer fabrikant | 122777 5/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 5/16
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
131,50 €
€ 37,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | blauw | blauw |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 145 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m6 | m6 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |