{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 3,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122776 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197827135 | |
Nummer fabrikant | 122776 3,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 3,6
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja |
Gekleurde ring | groen | groen |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | 28 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,6 mm | 22,6 mm |