{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122772 8,4 | |
EAN/GTIN | 4062406149444 | |
Nummer fabrikant | 122772 8,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB 8,4
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 38,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 38,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 38,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Totale lengte L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HE met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |