{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereik | 16,01 mm - 18 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Tophoek | 145 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 93 mm | |
Totale lengte L | 143 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122725 16,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201029 | |
Nummer fabrikant | 122725 16,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 16,01-X
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 708,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 590,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 708,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 590,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 692,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 577,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 304,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 254,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 307,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 256,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 417,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Totale lengte L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Spaangroeflengte Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |