{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 16,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 93 mm | |
Totale lengte L | 143 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122715 16,8 | |
EAN/GTIN | 4045197788764 | |
Nummer fabrikant | 122715 16,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,8mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 402,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 423,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 363,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 218,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm |
Spaangroeflengte Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |